Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Memilih rantai dengan pitch yang tepat bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi, seperti beban yang akan ditanggung, kecepatan operasi, dan lingkungan kerja. Penting untuk mempertimbangkan spesifikasi teknis seperti pitch, lebar pelat, dan kekuatan tarik rata-rata untuk memastikan rantai dapat berfungsi optimal.
Perawatan rantai high pitch meliputi pelumasan rutin, pemeriksaan visual untuk mendeteksi keausan atau kerusakan, dan penyesuaian ketegangan secara berkala. Menggunakan pelumas yang tepat dan menjaga kebersihan rantai dapat memperpanjang umur pakai dan mencegah kerusakan.
Rantai dengan pitch besar memiliki keunggulan dalam hal kapasitas beban yang lebih tinggi dan umur pakai yang lebih panjang. Desainnya memungkinkan distribusi beban yang lebih merata, mengurangi keausan dan meningkatkan efisiensi operasional. Rantai ini juga lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras.
Memastikan rantai high pitch sesuai dengan spesifikasi mesin melibatkan pengecekan dimensi seperti pitch, lebar pelat, dan diameter pin. Mengacu pada manual mesin dan berkonsultasi dengan pemasok dapat membantu memastikan kecocokan yang tepat.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| TSUBAKI Bi-pitch Chain Joint Link One Side Attachment RF2050-A2-JL 31.75mm 1pc | - Number of Columns: 1 - Operating temperature range (℃): -10~150 - Material: Made of Steel - Dimensions s (mm): 11.1 |
58,000 |
| Tsubakimoto Chain Bi-Pitch Chain Joint Link RF2050-JL 1pc | - Material (main body): Steel - Chain Format: Bi-Pitch Chain - Maximum Allowable Tension (kN): 4.31 - Pitch (mm): 31.75 |
29,000 |
| KENTA HSS-Tin Sheet and Tube Taper Drills 06153540 1unit | - Drill No.: 3 - Overall Length (mm): 92 - For Bore Size (mm): Ø26 - 40 - Shank Diameter (mm): Ø12 |
6,699,000 |
| KENTA HSS-Tin Sheet and Tube Taper Drills 06153534 1unit | - Shank Diameter (mm): Ø8 - Drill No.: 1 - For Bore Size (mm): Ø8 - 20 - Overall Length (mm): 64 |
1,799,000 |
Jenis ini memiliki attachment pada salah satu sisi rantai, seperti yang terlihat pada produk TSUBAKI Bi-pitch Chain Joint Link One Side Attachment RF2050-A2-JL. Attachment ini memungkinkan rantai untuk mengangkut barang secara langsung.
Jenis ini lebih umum digunakan dalam aplikasi transmisi daya di mana tidak diperlukan pengangkutan barang. Contohnya adalah Tsubakimoto Chain Bi-Pitch Chain Joint Link RF2050-JL, yang tidak memiliki attachment dan lebih fokus pada efisiensi transmisi daya.
- Material:
Material rantai sangat penting untuk menentukan daya tahan dan ketahanan terhadap lingkungan. Rantai biasanya terbuat dari baja, yang menawarkan kekuatan dan daya tahan. Namun, jika aplikasi melibatkan lingkungan dengan kimia yang bersifat korosif, material stainless steel mungkin lebih cocok karena ketahanannya terhadap korosi.
- Kisaran Suhu Operasional:
Rantai seperti TSUBAKI dan Tsubakimoto Chain memiliki rentang suhu operasional dari -10 hingga 150 derajat Celsius. Ini penting untuk memastikan bahwa rantai dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi lingkungan, termasuk suhu ekstrem.
- Kekuatan Tarik Maksimum:
Memahami kekuatan tarik maksimum yang dapat ditahan oleh rantai sangat penting untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional. Misalnya, Tsubakimoto Chain memiliki kekuatan tarik rata-rata 27.5 kN.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami